すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627MJ-15

品名 : 20x80x600mm 火造箸(丸型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長600mm口幅20mm
口深さ80mm先端厚み5mm
重量970g先端形状丸型
材質SS400
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA627MJ-12
  • 品番

    EA627MJ-12

  • コメント

    全長:360mm 口深さ:55mm

バリエーション一覧
EA627MJ-11 20x45x300mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-12 20x55x360mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-13 20x65x450mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-14 20x75x540mm 火造箸(丸型)
EA627MJ-15 20x80x600mm 火造箸(丸型)
ウェブカタログ画像
  • C:20mm、D:5mm
  • A:600mm、B:80mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top