すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AT-11

品名 : φ1.5x 60m たこ糸(白)

仕様

材質綿100%カラー生成り
サイズφ1.5mm×60m規格#12
補修や結束にご使用下さい。
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 120

(2026/03/29 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2098ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628AT-1 φ1.0x120m たこ糸(白)
    EA628AT-2 φ1.0x120m たこ糸(OD色)
    EA628AT-3 φ1.0x270m たこ糸(白)
    EA628AT-4 φ1.0x270m たこ糸(OD色)
    EA628AT-11 φ1.5x 60m たこ糸(白)
    EA628AT-12 φ1.5x 60m たこ糸(OD色)
    EA628AT-13 φ1.5x150m たこ糸(白)
    EA628AT-14 φ1.5x150m たこ糸(OD色)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ2098ページ
    • エスコ便利カタログ2099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top