すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AX-62

品名 : #20x 100m 縫糸(綿製/白・黒)

仕様

メーカークローバー(Clover)型番26-575
番手#20全長(m)100
白・黒仕様太口
材質綿100%
白・黒 各1巻入
布になじみやすく丈夫な綿糸です。
ボタン付けや補修、服作りなど幅広く使える手縫い糸です。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/23 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2098ページ
バリエーション一覧
EA628AX-61 #30x 100m 縫糸(綿製/白・黒)
EA628AX-62 #20x 100m 縫糸(綿製/白・黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2098ページ
  • エスコ便利カタログ2099ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top