すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628CA-11

品名 : φ5mmx20m グラスファイバーロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー宣真工業型番605-5
用途充電部付近の標識板取付、ケーブル敷設補助、無線・テレビアンテナ支援、水深計測にサイズ(呼径×長さ)φ5mm×20m
使用荷重68kg耐候性10年以上
耐寒性-32℃耐熱性80℃
材質グラスファイバー
(PVCコーティング)
軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。
耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。
高度の絶縁体で電波の干渉がありません。
電線付近の標識の取付に最適
動索不可
販売価格

7,040(税抜)/ 7,744円(税込)

カタログ価格

7,040円(税抜)/7,744円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 08:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628CB-11
    バリエーション一覧
    EA628CA-1 φ4mmx20m グラスファイバーロープ
    EA628CA-2 φ4mmx30m グラスファイバーロープ
    EA628CA-3 φ4mmx50m グラスファイバーロープ
    EA628CA-11 φ5mmx20m グラスファイバーロープ
    EA628CA-12 φ5mmx30m グラスファイバーロープ
    EA628CA-13 φ5mmx50m グラスファイバーロープ
    EA628CA-21 φ7mmx20m グラスファイバーロープ
    EA628CA-22 φ7mmx30m グラスファイバーロープ
    EA628CA-23 φ7mmx50m グラスファイバーロープ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top