すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628GE-13D

品名 : 12.7mmx365m プーリングロープ

カビや腐食に強いロープです

仕様

ロープサイズ12.7mm×365m材質ポリエステル
引張強度5.3kN破断強度28.4kN
重量47.2㎏
カビや腐食に強いロープです。
アイ付
販売価格

89,600(税抜)/ 98,560円(税込)

カタログ価格

89,600円(税抜)/98,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/28 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ

代替品

EA628MC-124
  • 品番

    EA628MC-124

  • コメント

    違い:メーカー、ロープサイズ、引張強度

ウェブカタログ画像
  • アイ加工付き
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top