すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628MA-10

品名 : 465x240mm ロープリール(小型)

仕様

型番E-9431ブランド名PRO MATE
ロープ収納目安φ8mm×250m、φ10mm×200m
φ12mm×150m、φ14mm×100m
φ16mm×100m
リールサイズ(mm)φ465×240
フレームサイズ480×360×590(H)mm重量6.9kg
リールの入れ替え方法①ボタンを押すとロック解除され中心軸の溝から外れ、リールをスライドし引き出す。
②ボタンを押しながらリールをフレーム奥までしっかり押し込んで、ボタンを離すと溝にロック!
ロープ巻取りレバー付き
ロープ巻取り金具付き
ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ
ワンタッチ脱着機構でリールの入れ替えが簡単
販売価格

40,900(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ1733ページ
その他関連
部品EA628MA-11 : [EA628MA-10用] 替リール
ウェブカタログ画像
  • ※ロープ別売
  • ①ボタンを押すとロック解除され中心軸の溝から外れ、リールをスライドし引き出す。\n②ボタンを押しながらリールをフレーム奥までしっかり押し込んで、ボタンを離すと溝にロック!
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top