すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628MC-122A

品名 : 12mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)

仕様

ブランド名PRO MATE型番R-1205N
用途船舶係留索・曳航索、レインジャーロープ、リードロープにサイズ(呼径×長さ)φ12mm×50m
破断荷重27.5kN(2800kgf)乾湿強度比90%
耐熱性軟化点:200℃
容融点:215℃
耐候性〇
材質ナイロン重量約4.5kg
3本のストランドが一定方向に撚り合されたロープ
滑りにくく強度に優れる三ツ打ち
両端アイ加工
<ストランドとは>
ヤーン(繊維が長く線状に連続したもの)をたくさん束ねたもの。
撚る方向によってZ撚りとS撚りがありますが、特に指定されない限りZ撚りが一般的です。
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10)
販売価格

20,300円(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ0234ページ1731ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628MC-121A 12mmx 30m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-122A 12mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-123A 12mmx100m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-124 12mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-141A 14mmx 30m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-142A 14mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-143A 14mmx100m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MC-144 14mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工)
    ウェブカタログ画像
    • 両端アイ加工

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top