すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628MD-121A

品名 : 12mmx 30m テトロンロープ(両側アイ加工)

仕様

ブランド名PRO MATE型番R-1203T8
サイズ(呼径×長さ)φ12mm×30m破断荷重22kN(2240kgf)
重量約3.3kg材質テトロン
※注意事項※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。
(破断荷重の1/6~1/10)
8本打ち
両端アイ加工
ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない
濡れても強度の低下がない
復元性がよく、ショックにも強い
擦れに非常に強い
耐候性が合成繊維中最も優れている
耐薬品性が優れている
一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。
三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。
<テトロンとは>
ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ0234ページ1731ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628MD-121A 12mmx 30m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-122A 12mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-123A 12mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-124 12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-141A 14mmx 30m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-142A 14mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-144 14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-161A 16mmx 30m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-162A 16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-163A 16mmx100m テトロンロープ(両側アイ加工)
    EA628MD-164 16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)
    ウェブカタログ画像
    • ロープの両端アイ加工されています。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top