すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628MS-1

品名 : メンテナンス用ナイロン紐(ボアスネーク)

仕様

全長2.2m材質紐:ナイロン
錘:真鍮
編み込みブラシ部:ブロンズ
錘と紐を通して引き抜くだけの簡単メンテナンスツール
煤や汚れを太さや素材の異なる紐とブラシで掃除できます。
紐タイプなので小さくまとめることができ携帯性も抜群
5.56mm用
販売価格

1,160円(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • 真鍮錘
  • 編み込み部にブロンズ製ブラシ
  • 小さくまとめられ携帯性も抜群

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top