すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PD-34

品名 : φ 9mmx168m 麻縄

仕様

サイズφ9mm×168m材質麻
重量約2500g
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1640ページ2470ページ
バリエーション一覧
EA628PD-31 φ 3mmx500m 麻縄
EA628PD-32 φ4.5mmx336m 麻縄
EA628PD-33 φ 6mmx252m 麻縄
EA628PD-34 φ 9mmx168m 麻縄
EA628PD-35 φ 11mmx126m 麻縄
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top