すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PL-42

品名 : 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル青)

仕様

幅(mm)15長さ(m)2500
厚さ(mm)0.58リサイクルブルー
材質再生原料100% PP引張強度110kg
ロール内芯径200mm
自動梱包機用
再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。
バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
販売価格

6,190(税抜)/ 6,809円(税込)

カタログ価格

6,190円(税抜)/6,809円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/25 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1638ページ
バリエーション一覧
EA628PL-41 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル緑)
EA628PL-42 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/リサイクル青)
EA628PL-43 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黒)
その他関連
本体EA628PM-24 : φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1638ページ
  • エスコ便利カタログ1639ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top