すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PN-66A

品名 : 150m 荷造りひも

仕様

サイズ4(W)mm×150(L)m材質ポリプロピレン
外寸φ135×70mm重量約300g
入数1巻
一般軽梱包用
ソフトタイプで伸びが少なく撚りのないタイプです。
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位巻
その他関連
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top