すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PP-55

品名 : 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)

滑りにくく強度のある三つ打ち構造

仕様

サイズφ5mm×300m構造三つ打ち
引張荷重809N伸び率29.2%
材質ポリプロピレン重量約900g(1巻あたり)
1巻外寸(mm)φ310×60カラーOD色
入数5巻
販売価格

8,360円(税抜)/ 9,196円(税込)

カタログ価格

8,360円(税抜)/9,196円(税込)

在庫数

最新在庫: 214

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数5販売単位組
カタログページ1640ページ2546ページ
バリエーション一覧
EA628PP-31 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/1巻)
EA628PP-35 3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻)
EA628PP-51 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/1巻)
EA628PP-55 5.0mmx約300m(900g) ポリロープ(OD色/5巻)
その他関連
関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top