すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PR-11AB

品名 : 6.0mmx200m PPロープ(白)

仕様

サイズφ6mm×200m外寸φ300×60(H)mm
引張強度100㎏材質ポリプロピレン
色白入数1巻
溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
販売価格

3,110円(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位巻
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PR-11AB 6.0mmx200m PPロープ(白)
    EA628PR-13AB 6.0mmx200m PPロープ(緑)
    EA628PR-14AB 6.0mmx200m PPロープ(黒)
    EA628PR-15AB 6.0mmx200m PPロープ(OD色)
    EA628PR-11B 6.0mmx200m PPロープ(白/5巻)
    EA628PR-13B 6.0mmx200m PPロープ(緑/5巻)
    EA628PR-14B 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)
    EA628PR-15B 6.0mmx200m PPロープ(OD色/5巻)
    その他関連
    関連商品EA925GR-11A : 300x110x330mm PPロープ収納バッグ(通し穴付)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top