すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PT-11

品名 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)

仕様

厚さ×巾×長さ1.2mm×20mm×10mカラー黒
材質ポリプロピレン引っ張り強度262Kgf
重量約130g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/10/26 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PT-11 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-13 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-17 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
    EA628PT-20 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-22 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-23 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-25 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-29 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
    EA628PT-31 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
    EA628PT-32 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-34 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-35 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
    EA628PT-37 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
    その他関連
    オプションEA628RR-420 : 20mm アジャスター(スチール製/5個)
    オプションEA628RR-820 : 20mm アジャスター(スチール製)
    オプションEA628RK-20 : 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)
    オプションEA638JD-2 : 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
    オプションEA628RF-20 : 20mm ナスカン(プラスチック製・2個)
    オプションEA628RS-720 : 20mm 四角リング(スチール製/5個)
    オプションEA628RR-720 : 20mm 先端止め金具(スチール製/5個)
    オプションEA628RT-520 : 20mm フック(スチール製/5個)
    オプションEA982B-420 : 20mm カムバックル(5個)
    オプションEA628RA-120 : 20mm バックル(プラスチック製/2組)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像
    • ※品番により、色・サイズが異なります。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1724ページ
    • エスコ便利カタログ1725ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top