すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PT-154

品名 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)

仕様

厚さ×巾×長さ1.7mm×38mm×50mカラー黄
材質ポリプロピレン引っ張り強度1022Kgf
重量約2250g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ
バリエーション一覧
EA628PT-133 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
EA628PT-142 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
EA628PT-143 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
EA628PT-154 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
EA628PT-157 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
その他関連
部品EA628WS-38 : 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製)
部品EA628WT-45 : 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
部品EA628RK-38 : 38mm アジャスター(プラスチック製・5個)
部品EA638JD-11 : 40x 5mm D型リング(ステンレス製/2個)
部品EA628RN-138 : 38mm D型リング(プラスチック製・10個)
部品EA628RS-738 : 38mm 四角リング(スチール製/5個)
部品EA982B-135 : 38mm カムバックル(5個)
部品EA982B-503 : 38mm/1000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
部品EA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
部品EA628RA-138 : 38mm バックル(プラスチック製/2組)
部品EA638FT-38 : 38mm ストラップスナップ(ステンレス製)
部品EA628RF-38 : 38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
部品EA628RR-738 : 38mm 先端止め金具(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top