すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PT-178

品名 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)

仕様

厚さ×巾×長さ1.7mm×48mm×50mカラー緑
材質ポリプロピレン引っ張り強度1220Kgf
重量約2250g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
屋外使用可能
※長期間、雨や太陽の光に当たると変色の可能性があります
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 05:22現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628PT-184
    バリエーション一覧
    EA628PT-163 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-169 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
    EA628PT-172 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-175 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-178 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
    EA628PT-181 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
    EA628PT-184 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-187 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
    その他関連
    部品EA628WS-50 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    部品EA628WT-50 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
    部品EA628RK-50 : 50mm アジャスター(プラスチック製・5個)
    部品EA628RN-150 : 50mm D型リング(プラスチック製・10個)
    部品EA628RS-748 : 48mm 四角リング(スチール製/5個)
    部品EA982B-150 : 50mm/ 400kg カムバックル
    部品EA982B-504 : 48mm/1650kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)
    部品EA638FT-50 : 50mm ストラップスナップ(ステンレス製)
    部品EA628RA-150 : 50mm バックル(プラスチック製/2組)
    部品EA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    部品EA628RF-50 : 50mm ナスカン(プラスチック製・2個)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像
    • ※品番により、色・サイズが異なります。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1724ページ
    • エスコ便利カタログ1725ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top