すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-525

品名 : 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)

仕様

長さ50m材質ポリプロピレン
経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
※バックル・アジャスター15個付
25mm厚み1.2mm
追加説明※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
販売価格

8,170(税抜)/ 8,987円(税込)

カタログ価格

8,170円(税抜)/8,987円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1722ページ2547ページ
バリエーション一覧
EA628PT-525 25x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-530 30x1.2mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-530B 30x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
EA628PT-548 48x1.7mm/50m 平織バンド・バックルセット(OD色)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top