すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-671

品名 : 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます

仕様

長さ10mベルト(幅×厚み)48×3.0mm
OD材質ポリエステル
引張強度5000kgf
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 22:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628PT-661
    • 品番

      EA628PT-661

    • コメント

      幅違い:35mm幅/厚み2.0mm/OD色

    バリエーション一覧
    EA628PT-651 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
    EA628PT-652 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
    EA628PT-653 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
    EA628PT-661 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
    EA628PT-663 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
    EA628PT-663B 35x2.0mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
    EA628PT-671 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
    EA628PT-672 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
    ウェブカタログ画像
    • 使用例

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top