すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PT-9

品名 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)

仕様

厚さ×巾×長さ1.0mm×20mm×50mカラーODグリーン
材質ポリプロピレン引っ張り強度241Kgf
重量約400g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

3,370円(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1725ページ2547ページ
バリエーション一覧
EA628PT-1 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
EA628PT-7 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白)
EA628PT-9 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)
その他関連
部品EA628RR-420 : 20mm アジャスター(スチール製/5個)
部品EA628RR-820 : 20mm アジャスター(スチール製)
部品EA628RK-20 : 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)
部品EA638JD-2 : 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
部品EA628RN-120 : 20mm D型リング(プラスチック製・10個)
部品EA628RS-720 : 20mm 四角リング(スチール製/5個)
部品EA982B-420 : 20mm カムバックル(5個)
部品EA628RA-120 : 20mm バックル(プラスチック製/2組)
部品EA628RT-520 : 20mm フック(スチール製/5個)
部品EA628RF-20 : 20mm ナスカン(プラスチック製・2個)
部品EA628RR-720 : 20mm 先端止め金具(スチール製/5個)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • ※品番により、色・サイズが異なります。
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top