すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628PV-303

品名 : 60mm x10m 平織ゴム (黒)

仕様

幅60mm長さ10m
色黒厚み1.25mm
材質ポリエステル、ポリウレタン
伸縮性に優れています。
ポリウレタン、天然ゴムを含むポリエステル製の伸縮テープ(硫黄成分は含んでいません。)
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2095ページ
数量:

この商品には、49点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628PV-1 10mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-2 10mm x 5m 平織ゴム (白)
    EA628PV-3 10mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-11 15mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-13 15mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-23 20mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-31 25mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-33 25mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-41 30mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-43 30mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-51 38mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-53 38mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-61 50mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-62 50mm x 5m 平織ゴム (白)
    EA628PV-63 50mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-201 60mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-202 60mm x 5m 平織ゴム (白)
    EA628PV-203 60mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-211 70mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-213 70mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-221 80mm x 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-222 80mm x 5m 平織ゴム (白)
    EA628PV-223 80mm x10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-231 100mmx 2m 平織ゴム (白)
    EA628PV-232 100mmx 5m 平織ゴム (白)
    EA628PV-233 100mmx10m 平織ゴム (白)
    EA628PV-103 10mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-113 15mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-123 20mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-133 25mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-141 30mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-143 30mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-151 38mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-153 38mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-161 50mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-162 50mm x 5m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-163 50mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-301 60mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-302 60mm x 5m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-303 60mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-311 70mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-312 70mm x 5m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-313 70mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-321 80mm x 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-322 80mm x 5m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-323 80mm x10m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-331 100mmx 2m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-332 100mmx 5m 平織ゴム (黒)
    EA628PV-333 100mmx10m 平織ゴム (黒)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により色・サイズが異なります。
    • ※品番により色・サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ2094ページ
    • エスコ便利カタログ2095ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top