すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628RA-120

品名 : 20mm バックル(プラスチック製/2組)

仕様

適用バンド幅(A)20mmサイズ(B×C×D)29×50×10mm
材質ポリアセタール樹脂入数2組(オス×2個、メス×2個)
引張強度350N
サイドリリースタイプ
流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現
販売価格

135円(税抜)/ 149円(税込)

カタログ価格

135円(税抜)/149円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 05:23現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1724ページ
バリエーション一覧
EA628RA-120 20mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-125 25mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-130 30mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-138 38mm バックル(プラスチック製/2組)
EA628RA-150 50mm バックル(プラスチック製/2組)
その他関連
本体EA628PT-11 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-13 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-17 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-20 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-22 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-23 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-25 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-29 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-31 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-32 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-34 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-35 : 20x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-37 : 20x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-1 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・黒)
本体EA628PT-7 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・白)
本体EA628PT-9 : 20x1.0mm/50m ベルト・綾織平(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
2組(オス×2個、メス×2個)
  • 2組(オス×2個、メス×2個)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top