すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RB-30

品名 : 30mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)

仕様

材質プラスチック
フロントプッシュリリースタイプ
適用バンド幅(A)30mmサイズ(B×C×D)37×54×10mm
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 116

(2026/09/22 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1724ページ2548ページ

代替品

EA628RA-30
  • 品番

    EA628RA-30

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA628RB-25 25mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
EA628RB-30 30mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
EA628RB-38 38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top