すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628RF-25

品名 : 25mm ナスカン(プラスチック製・2個)

仕様

適用バンド幅(A)25mmサイズ(B×C×D)34×51×12mm
材質プラスチック入数2個入り
フック口開き14mm
フック部分が360°回転します。
販売価格

155円(税抜)/ 171円(税込)

カタログ価格

155円(税抜)/171円(税込)

在庫数

最新在庫: 150

(2026/10/26 05:22現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1725ページ2549ページ
バリエーション一覧
EA628RF-20 20mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-25 25mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-30 30mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-38 38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
EA628RF-50 50mm ナスカン(プラスチック製・2個)
その他関連
本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
※2個入
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※2個入\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top