すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RL-530

品名 : 30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)

仕様

材質亜鉛ダイカスト適用バンド幅(A)30mm
サイズ(B×C×D)38×26×3mm入数5個
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/05 23:00現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1723ページ
バリエーション一覧
EA628RL-525 25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
EA628RL-530 30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※5個入\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top