すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628RM-20

品名 : 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)

仕様

材質プラスチック適用バンド幅(A)20mm
サイズ(B×C×D)30×44×9mm入数5個入り
販売価格

140(税抜)/ 154円(税込)

カタログ価格

140円(税抜)/154円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/04/26 21:07現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1725ページ2548ページ
バリエーション一覧
EA628RM-20 20mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-25 25mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-30 30mm アジャスター(プラスチック製・5個)
EA628RM-38 38mm アジャスター(プラスチック製・5個)
ウェブカタログ画像
●入数:5個入り
  • ●入数:5個入り
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top