すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628RN-130

品名 : 30mm D型リング(プラスチック製・10個)

仕様

材質ポリアセタール樹脂適用バンド幅(A)30mm
サイズ(B×C×D)40×28×6mm入数10個
一般的なタイプのDカンです
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 05:22現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1725ページ2548ページ
バリエーション一覧
EA628RN-120 20mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-125 25mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-130 30mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-138 38mm D型リング(プラスチック製・10個)
EA628RN-150 50mm D型リング(プラスチック製・10個)
その他関連
本体EA628PT-73 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-79 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-82 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-85 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-88 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-91 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-94 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-97 : 30x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-101 : 30x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-103 : 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-127 : 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top