現場の声から生まれた超・時短グッズです!
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。
仕様
| フック内径 | 17.3mm | 外寸 | 84×35mm |
|---|
| 線径 | 4mm | 材質 | スチール(樹脂コーティング) |
|---|
| 独特な形状で作業が短縮できます。 |
| 適合ロープ | 幅:30mm | | |
|---|
| 販売価格 | 280円(税抜)/
308円(税込)
| カタログ価格 | 280円(税抜)/308円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
540 (2026/03/28 09:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1728ページ2548ページ |
|---|
代替品