すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628S-150

品名 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具

仕様

メーカーヒット商事(HIT)型番CT600-5C
使用可能ワイヤーロープ径1.5・2.0・2.5・2.8・3.0・3.5・4.0・5.0mm切断能力ワイヤーロープ:5.0mm
全長650mm頭部寸法(最大幅)89mm
重量3kg材質特殊鋼
付属品かしめ確認ゲージ
ワイヤーロープ用スリーブ専用かしめ機
左右の圧着部で、確実にかしめられるように圧着部の山部の隙間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤーロープの切断と圧着ができます。
ステンレスのワイヤーロープのロック加工ができます。
販売価格

18,900(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1367ページ
バリエーション一覧
EA628S-135 360mm/1.5-3.5mm ロープスリーブ圧着工具
EA628S-150 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具
その他関連
オプションEA628SD-115 : 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
オプションEA628SD-120 : 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
オプションEA628SD-125 : 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
オプションEA628SD-130 : 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
オプションEA628SD-135 : 3.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
オプションEA628SD-140 : 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top