すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SA-102

品名 : 1.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)ワイヤー構成7×7
長さ200mm線径1mm
切断荷重75kg重量(1本あたり)0.84g
入数10本
各種タグや標識の取付け等に便利です。
追加説明●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。


販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 03:37現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2337ページ
バリエーション一覧
EA628SA-102 1.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
EA628SA-103 1.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
EA628SA-104 1.0x400mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
EA628SA-202 2.0x200mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
EA628SA-203 2.0x300mm/7x7 カットワイヤー(ステンレス/10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top