すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SA-21

品名 : 2.0 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)

仕様

線径2.0mm使用荷重80kg
全長600mm材質SUS304、カシメ部:アルミ
ワイヤー構成7×7
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
家庭ではむずかしいワイヤロープの両末端加工済みです。
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 291

(2026/05/19 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1368ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SA-11 0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-12 0.45x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-13 0.45x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-14 1.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-15 1.0 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-16 1.0 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-17 1.5 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-18 1.5 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-19 1.5 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-20 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-21 2.0 x600mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SA-22 2.0 x900mm カットワイヤー(ステンレス製)
    EA628SE-34 4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
    EA628SE-35 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
    EA628SE-37 4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    その他資料
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top