すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628SC-16

品名 : 6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

仕様

使用荷重(kg)406ワイヤーサイズ6mm×50m
材質ステンレス(SUS304)ワイヤー構成7×37
重量7.45kg切断荷重2437kg
アイコン
販売価格

35,300円(税抜)/ 38,830円(税込)

カタログ価格

35,300円(税抜)/38,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1368ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1368ページ
  • エスコ便利カタログ1369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top