すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SD-0.5

品名 : 0.45mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

仕様

適合ワイヤーロープ0.45mm材質アルミニウム(A5052)
入数10個
※適合ワイヤーロープのサイズ表示については、ワイヤーの外径を表示しております。 被覆付きのワイヤーロープの場合は、被覆を外してご使用ください。
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/09/02 08:26現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SD-0.3 0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-0.4 0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-0.5 0.45mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-0.8 0.81mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-1.0 1.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-1.2 1.2mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-1.5 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-2A 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-2.5A 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-3A 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top