すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SD-135

品名 : 3.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)

仕様

メーカーヒット商事(HIT)型番CTS3.5
適合ワイヤーロープ3.5mmサイズ(幅×高さ×長さ)8.7×12.1×24mm
側面線あり
※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
重量50g
材質アルミニウム入数10個
一袋10個入りの使いきりタイプ
3.5mm径のワイヤーロープ専用かしめ材
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/02 08:28現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SD-115 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-120 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-125 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-130 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-135 3.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    EA628SD-140 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    その他関連
    本体EA628S-150 : 650mm/1.5-5.0mm ロープスリーブ圧着工具
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top