すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628SD-22

品名 : 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)

ワイヤーのかしめに

仕様

材質SUS316適合ワイヤーロープ2mm
サイズA:2.3mm、X:6.8mm、Y:9.6mm、Z:4.3mmサイズ(カシメ後)4.8mm
重量(g)0.045
船舶および産業用に最適です。
入数は10個入りです。
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/11/07 01:52現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1367ページ
バリエーション一覧
EA628SD-21 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-22 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-23 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-24 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
EA628SD-25 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:2.3mm、X:6.8mm、Y:9.6mm、Z:4.3mm
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top