すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SG-1

品名 : [ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

仕様

適合ワイヤーロープ径0.8~1.5mmサイズ36(W)×38(H)mm
ねじ穴径4mm参考使用荷重0.8mm/6kg
1.0mm/8kg
1.2mm/15kg
1.5mm/25kg
材質金具:C3602
座金:SPCC
表面処理ニッケル
角度可動式可動式の本体部の角度は自由に変えられます。サイズ(mm)A:38、B:10、C:36
角度可動式
取付ねじ無し
床や天井に木ねじで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けです。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/03/28 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1359ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:38、B:10、C:36

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top