すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SL-121

品名 : 1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)長さ400mm
ワイヤー構成7×7線径1.0mm
外径1.5mm入数ロープ:10本
スリーブ:20個
※かしめる際には被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/02 08:37現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ2337ページ
バリエーション一覧
EA628SL-101 0.36/0.45x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
EA628SL-111 0.81/1.00x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
EA628SL-121 1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
その他関連
部品EA628SD-1.2 : 1.2mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top