すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SL-21

品名 : 2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

仕様

線径2.0mm外径2.5mm
切断荷重300kg長さ5m
ワイヤー構成7×7材質ステンレス (SUS304)
付属品加工用スリーブ4個用途・カンバン
・装飾用
・作業工具の落下防止
・額縁などの吊り用
・園芸用・アンテナの張り
・船舶
・木工、工作用
・電設
・室内配線
・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量85g
使用荷重は切断荷重の1/6です。
かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。
ステンレスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
※標準付属のスリーブはアルミ製です。
アイコン
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/02 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1369ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SL-1 1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-2 1.0/1.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-3 1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-11 1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-12 1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-13 1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-21 2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-22 2.0/2.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    EA628SL-23 2.0/2.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
    その他関連
    オプションEA628SD-2A : 2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top