すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628SM-21

品名 : 2/ 4mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

仕様

線径2mm外径4mm
切断荷重190kg長さ10m
ワイヤー構成6×7材質スチール(PVCコート)
用途・カンバン
・装飾用
・作業工具の落下防止
・額縁などの吊り用
・園芸用
・アンテナの張り
・船舶
・木工、工作用
・電設
・室内配線
・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量250g
使用荷重は切断荷重の1/6です。
スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
アイコン
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1368ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SM-21 2/ 4mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-22 2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-23 2/ 4mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-31 3/ 5mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-32 3/ 5mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-33 3/ 5mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-41 4/ 6mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-42 4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-43 4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-51 5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-52 5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-53 5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-61 6/ 8mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-62 6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-63 6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-71 8/10mmx 10m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-72 8/10mmx 20m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-73 8/10mmx 30m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-81 9/11mmx 10m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-82 9/11mmx 20m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-83 9/11mmx 30m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-200 2/ 4mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-300 3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-400 4/ 6mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-500 5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-600 6/ 8mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-700 8/10mmx100m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    EA628SM-800 9/11mmx100m/6x24 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top