すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628TK-42

品名 : 4mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

仕様

メーカーテザック商品名クレモナSロープ
構造三つ打ちサイズφ4mm×100m
引張強度2.06kN重量1.01kg
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
カセ巻き
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
販売価格

8,080円(税抜)/ 8,888円(税込)

カタログ価格

8,080円(税抜)/8,888円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1374ページ1731ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628TK-43
    バリエーション一覧
    EA628TK-41 4mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-42 4mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-43 4mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-61 6mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-62 6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-63 6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-81 8mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-82 8mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-83 8mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-91 9mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-101 10mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-102 10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-103 10mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-121 12mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-122 12mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-123 12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-141 14mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-142 14mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-143 14mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-161 16mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-162 16mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
    EA628TK-163 16mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1374ページ
    • エスコ便利カタログ1375ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top