すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WH-402

品名 : φ8mmx 60m バンジーコード(フック付/OD色)

仕様

サイズφ8mm×60m材質ゴム
フック内径19mm
※フック20個付
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/09/30 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1777ページ2609ページ
その他関連
セット商品EA628WH-18 : φ8mmx 60m バンジーコード
セット商品EA628WL-320 : φ7.0mm 丸ゴムロープフック(2個)
ウェブカタログ画像
※フック20個付
  • ※フック20個付
  • ロープの結び方
  • ※フック×20個
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top