すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WL-19

品名 : 30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個)

仕様

名称遊動適合サイズ30mm
材質スチールメッキニッケルメッキ
ゴムロープの両端に取付けて御使用ください。
トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に
入数は2個入りになります。
販売価格

140(税抜)/ 154円(税込)

カタログ価格

140円(税抜)/154円(税込)

在庫数

最新在庫: 142

(2026/03/26 22:50現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1727ページ
バリエーション一覧
EA628WL-18 30mm 平ゴムロープフック(2個)
EA628WL-19 30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個)
その他関連
本体EA628WL-26 : 30x2.5mmx1.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
本体EA628WL-27 : 30x2.5mmx2.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
本体EA628WL-28 : 30x2.5mmx3.0m 平ゴムロープ(両端フック付)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • エスコ便利カタログ1726ページ
  • エスコ便利カタログ1727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top