すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WL-315A

品名 : φ7.0mmx 15m 丸ゴムロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズφ7mm×15m材質被膜外部:ポリプロピレン糸
被膜内部:天然ゴム
自転車やバイクなどの荷物の固定に便利です。
フックが必要な場合はEA628WL-320をお使いください。
販売価格

3,890(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA628WL-327
バリエーション一覧
EA628WL-305 φ7.0mmx5.0m 丸ゴムロープ
EA628WL-315A φ7.0mmx 15m 丸ゴムロープ
その他関連
オプションEA628WL-320 : φ7.0mm 丸ゴムロープフック(2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top