すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WL-52

品名 : 25x2.0mmx 20m 平ゴムロープ(ストレート)

仕様

サイズ25(W)mm×20(L)m厚み2mm
材質タイヤ再生チューブ
自由な長さに切って使用できます。
トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/08/07 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1776ページ
その他関連
仕様別商品EA628WL-15 : 20mmx 15m 平ゴムロープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top