すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628WL-87

品名 : 24-30mm 平ゴムロープフック(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)フック内径16mm
平ゴムロープの端に取り付けてご使用下さい。
適用バンド幅24~30mm
10個入
販売価格

2,240(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:03現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1776ページ

代替品

EA628WL-1C
  • 品番

    EA628WL-1C

  • コメント

    形状など異なります。

EA628RY-4
  • 品番

    EA628RY-4

  • コメント

    ゴムロープの脱着が簡単にできます

バリエーション一覧
EA628WL-81 17-20mm 平ゴムロープフック(2個)
EA628WL-82 17-20mm 平ゴムロープフック(10個)
EA628WL-87 24-30mm 平ゴムロープフック(10個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1776ページ
  • エスコ便利カタログ1777ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top