すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819AX-11

品名 : 100mm/M10 サイザルバフ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鏡面加工の中仕上げ用

仕様

メーカー柳瀬(YANASE)型番GPS100SD
用途鏡面加工の中仕上げにサイズφ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数8,000rpm付属品アーバー、研磨剤(青棒)
美しい研磨面が自慢!
サイザル麻の素材繊維を活かし、鏡面仕上げの前行程に適します。熱放散性にも優れています。
電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。
※ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
販売価格

6,030円(税抜)/ 6,633円(税込)

カタログ価格

6,030円(税抜)/6,633円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA819AX-10 : M10x43mm/6mm軸 アーバー
ウェブカタログ画像
  • 付属品:φ6mm軸アーバー
  • 付属品:研磨剤(青棒)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top