すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628WT-50

品名 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)

仕様

材質SUS304適用バンド48mm
サイズ50.8×22.9mm厚み10.2
サイズA50.8mmサイズB22.8mm
サイズX33mmサイズY70.3mm
サイズZ10.1mm使用荷重227kg
重量63.5g
耐食性や耐久性に優れたSUS304製
ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。
販売価格

1,390円(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 419

(2026/10/26 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1723ページ
バリエーション一覧
EA628WT-25 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WT-45 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WT-50 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
その他関連
本体EA628PT-187 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-163 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-169 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-172 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-175 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-178 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-181 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-184 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
ウェブカタログ画像
  • A:50.8mm、B:22.8mm、X:33mm、Y:70.3mm、Z:10.1mm
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top