すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628ZC-1

品名 : 15x300x1000mm 樹脂製平板

仕様

メーカー大研化成工業型番HI-1000
用途菜園や花壇、斜面の土留めなどにサイズ15×300×1000mm
重量4.6kg材質廃プラスチック
独自の複合樹脂製で、木材だと腐りやすい場所にも安心です。
顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。
環境に優しいリサイクルプラスチック100%使用
専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。
固定用の杭はEA628ZT-7(万能杭)またはEA628ZW-8(角杭クイが適しています。下記関連商品をご覧ください。
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。
・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
販売価格

3,970円(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2527ページ
バリエーション一覧
EA628ZC-1 15x300x1000mm 樹脂製平板
EA628ZC-11 15x400x1000mm 樹脂製平板
その他関連
オプションEA628ZC-2 : [EA628ZC-1用] 平行ジョイントセット
オプションEA628ZC-3 : [EA628ZC-1用] 直角ジョイントセット
オプションEA628ZT-7 : φ50x 750mm 万能杭(穴なし)
オプションEA628ZW-8 : 50x50x750mm 角杭(穴なし)
ウェブカタログ画像
  • EA628ZC-2、-3組み合わせ時
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top