すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZE-71

品名 : 152mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本)

仕様

材質プラスチック(リサイクル材)入数10本
全長152mm最大口幅約7mm
線径φ10.3mm
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/14 00:30現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2528ページ
バリエーション一覧
EA628ZE-71 152mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本)
EA628ZE-72 207mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top