すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628ZK

品名 : φ16.0x1500mm ロープスティック(5本)

仕様

サイズφ16×1500mm先端の輪外径:65.3mm
内径:34.1mm
材質スチール重量2.5kg
入数5本
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/05/02 16:01現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2528ページ
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top